GX75PS キャスター GX-P プレートタイプ LAMP(スガツネ工業) 37914362 GX75PS キャスター GX-P プレートタイプ LAMP(スガツネ工業) 37914362 GX75PS キャスター GX-P プレートタイプ LAMP(スガツネ工業) 37914362

キャスター GX-P プレートタイプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)75 注文コード37914362 品番GX75PS
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は車輪径など6種類から選べます 他の種類を見る

耐荷重が高い双輪キャスターです。

車輪径(Φmm)75 取付ピッチ(mm)50 取付高(mm)95 材質(車輪)ポリアミド(PA) 材質(本体)アルミニウム合金 質量(g)445 車輪幅(mm)58 取付穴径(Φmm)6.5 取付け方法プレート プレート長さ(mm)66 付加機能ロック機構付 耐荷重(N)1960 RoHS指令(10物質対応)対応 偏心(mm)20 キャスタータイプ自在車S 車輪タイプ双輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37914457
2019-10-04
用途:
冷蔵庫のキャスターの修理として交換しました。
中島豆腐店 様 (製造業)

とてもしっかりしていて動きも良くて大変移動するのに楽になりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする