LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャスター
LAMP(スガツネ工業)の プレート式キャスター
LAMP(スガツネ工業)の プレート式 自在車キャスター
キャスター GX-P プレートタイプ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
75
注文コード
37914371
品番
GX75P
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
耐荷重が高い双輪キャスターです。
車輪径(Φmm)
75
取付ピッチ(mm)
50
取付高(mm)
95
材質(車輪)
ポリアミド(PA)
材質(本体)
アルミニウム合金
質量(g)
430
車輪幅(mm)
58
ストッパー
なし
取付穴径(Φmm)
6.5
取付け方法
プレート
プレート長さ(mm)
66
付加機能
ロック機構なし
耐荷重(N)
1960
偏心(mm)
20
キャスタータイプ
自在車
車輪タイプ
双輪