LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャスター
LAMP(スガツネ工業)の プレート式キャスター
LAMP(スガツネ工業)の プレート式 自在車キャスター
キャスター GX-P プレートタイプ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
60
注文コード
37914414
品番
GX60P
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
耐荷重が高い双輪キャスターです。
車輪径(Φmm)
60
取付高(mm)
79.5
材質(車輪)
ポリアミド(PA)
材質(本体)
アルミニウム合金
質量(g)
225
車輪幅(mm)
44
ストッパー
なし
取付穴径(Φmm)
6.5
取付け方法
プレート
付加機能
ロック機構なし
耐荷重(N)
1470
RoHS指令(10物質対応)
対応
偏心(mm)
17
キャスタータイプ
自在車
車輪タイプ
双輪