LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャスター
LAMP(スガツネ工業)の プレート式キャスター
LAMP(スガツネ工業)の プレート式 自在車キャスター
キャスター GX-W50GP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37914484
品番
GX-W50GP
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
固定キャスター GX-W50Kとセットで使用すると、操作性が向上します。
低床で耐荷重が高い双輪キャスターです。
車輪径(Φmm)
50
取付ピッチ(mm)
71
取付高(mm)
65
材質(車輪)
ポリアセタール(POM)
材質(本体)
アルミニウム合金
質量(g)
420
車輪幅(mm)
64.5
ストッパー
なし
取付穴径(Φmm)
6.2
取付け方法
プレート
プレート長さ(mm)
90
耐荷重(N)
1960
RoHS指令(10物質対応)
対応
偏心(mm)
16
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪
注意
耐荷重は、平滑面上の走行荷重を示します。