TSD-75P キャスターTSD型 LAMP(スガツネ工業) 37914527 TSD-75P キャスターTSD型 LAMP(スガツネ工業) 37914527 TSD-75P キャスターTSD型 LAMP(スガツネ工業) 37914527

キャスターTSD型

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37914527 品番 TSD-75P
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

1つのレバー操作で、車輪ロックと旋回ロックを同時に行います。
車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。

車輪径(Φmm)76 取付高(mm)94 材質(車輪)ポリアミド(PA)、ポリウレタン(PUR) 材質(本体)ポリアミド(PA) 寸法d(mm)8.5 形状自在車T 質量(g)340 寸法A(mm)58 寸法B(mm)70 寸法C(mm)- 寸法h(mm)- 寸法E1(mm)45 寸法E2(mm)21 取付け方法プレート 寸法P1(mm)42 寸法P2(mm)55 寸法W1(mm)19 寸法W2(mm)61 付加機能ロック機構付 色(本体)ライトグレー 耐荷重(N)784 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37914581
2018-02-14
用途:
塗装作業時

ストッパ部がよく壊れるので、この部分は樹脂でなくても良いと思う。

対象商品:
37914563
2016-08-14
用途:
家庭で使用している足乗せソファーのキャスター
その他業種

現在使用のキャスターと同じ物でした。問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする