車輪径(Φmm)76
耐荷重(N)784
取付高(mm)94
材質(車輪)ポリアミド(PA)、ポリウレタン(PUR)
形状自在車
材質(本体)ポリアミド(PA)
質量(g)320
寸法d(mm)8.5
寸法A(mm)58
寸法B(mm)70
寸法C(mm)-
ストッパーなし
寸法h(mm)-
寸法E1(mm)45
寸法E2(mm)21
取付け方法プレート
寸法P1(mm)42
寸法P2(mm)55
取付高H(mm)94
寸法W1(mm)19
寸法W2(mm)61
付加機能ロック機構なし
色(本体)ライトグレー
車輪径D(Φmm)76
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静音
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪