車輪径(Φmm)100
取付高(mm)126.5
材質(車輪)ポリアミド(PA)、ポリウレタン(PUR)
材質(本体)ポリアミド(PA)
寸法d(mm)9×10.5
形状自在車T
質量(g)710
寸法A(mm)70
寸法B(mm)96
寸法C(mm)-
寸法h(mm)-
寸法E1(mm)65.5
寸法E2(mm)28
取付け方法プレート
寸法P1(mm)45
寸法P2(mm)74
寸法W1(mm)20
寸法W2(mm)69
付加機能ロック機構付
色(本体)ライトグレー
耐荷重(N)980
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静音
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪