T-100P キャスターT型 LAMP(スガツネ工業) 37914554 T-100P キャスターT型 LAMP(スガツネ工業) 37914554 T-100P キャスターT型 LAMP(スガツネ工業) 37914554

キャスターT型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37914554 品番 T-100P
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,500円となります。
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

1つのレバー操作で、車輪ロックと旋回ロックを同時に行います。
車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。

車輪径(Φmm)100 耐荷重(N)980 取付高(mm)126.5 材質(車輪)ポリアミド(PA)、ポリウレタン(PUR) 形状自在車 材質(本体)ポリアミド(PA) 質量(g)700 寸法d(mm)9×10.5 寸法A(mm)70 寸法B(mm)96 寸法C(mm)- ストッパーなし 寸法h(mm)- 寸法E1(mm)65.5 寸法E2(mm)28 取付け方法プレート 寸法P1(mm)45 寸法P2(mm)74 取付高H(mm)126.5 寸法W1(mm)20 寸法W2(mm)69 付加機能ロック機構なし 色(本体)ライトグレー 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
注意
本商品はロック機構(ストッパー)は付属しておりません。
寸法図面はロック機構付となっておりますので、ご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする