※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャスター
LAMP(スガツネ工業)の プレート式キャスター
LAMP(スガツネ工業)の プレート式 自在車キャスター
キャスターT型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
注文コード
37914615
品番
T-100BM16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,900
この商品は
車輪径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
1つのレバー操作で、車輪ロックと旋回ロックを同時に行います。
車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。
車輪径(Φmm)
100
耐荷重(N)
980
取付高(mm)
116
材質(車輪)
ポリアミド、ポリウレタン
形状
自在車
材質(本体)
ポリアミド
質量(g)
555
寸法d(mm)
M16×2
寸法A(mm)
-
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
21
寸法h(mm)
25
寸法E1(mm)
65.5
寸法E2(mm)
28
寸法P1(mm)
-
寸法P2(mm)
-
取付高H(mm)
116
寸法W1(mm)
20
寸法W2(mm)
69
ロック
なし
車輪径D(Φmm)
100
特性
静音
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪
注意
本商品はロック機構(ストッパー)は付属しておりません。
寸法図面はロック機構付となっておりますので、ご注意下さい。
※取付ねじに回転止め、または緩み止め加工を行ってください。ロック時、障害物に当たると緩む場合があります。