FAU55PR エラストマー車キャスター FAU55型 LAMP(スガツネ工業) 37914764 FAU55PR エラストマー車キャスター FAU55型 LAMP(スガツネ工業) 37914764 FAU55PR エラストマー車キャスター FAU55型 LAMP(スガツネ工業) 37914764

エラストマー車キャスター FAU55型

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37914764 品番 FAU55PR
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。
ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。

車輪径(Φmm)53 耐荷重(N)686 取付ピッチ(mm)30 取付高(mm)69 材質(車輪)ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE) 質量(g)175 材質(本体)アルミニウム合金(ADC) 車輪幅(mm)46 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)4.5 取付け方法プレート プレート長さ(mm)40 付加機能ロック機構なし 色(本体)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応 特性静音 偏心(mm)17 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪 取付穴ピッチL1(mm)30
注意
ロックボタンはしっかり押して操作してください。赤いロック表示マークが目印です。
耐荷重は、平滑面上の走行荷重の値です。
N10のみ、ねじ上端部に皿状のくぼみがあります。
※ロックボタンはしっかり押して操作してください。赤いロック表示マークが目印です。
※耐荷重は、平滑面上の走行荷重の値です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37914755
2013-08-07
用途:
高級家具に使用

見た目、耐荷重ともに抜群です。高級家具に使用したい場合に適していると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする