LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャスター
LAMP(スガツネ工業)の プレート式キャスター
LAMP(スガツネ工業)の プレート式 自在車キャスター
エラストマー車キャスター FPU55型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37914852
品番
FPU55PSR
参考基準価格(税別)
¥1,830
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。
ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
車輪径(Φmm)
53
耐荷重(N)
490
取付ピッチ(mm)
30
取付高(mm)
69
材質(車輪)
ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE)
質量(g)
151
材質(本体)
ポリアミド(PA)
車輪幅(mm)
46
取付穴径(Φmm)
4.5
取付け方法
プレート
プレート長さ(mm)
40
付加機能
ロック機構付
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
静音、耐摩耗性、耐薬品性
偏心(mm)
17
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪
取付穴ピッチL1(mm)
30
注意
ロックボタンはしっかり押して操作してください。赤いロック表示マークが目印です。
耐荷重は、平滑面上の走行荷重の値です。