曜日別特売
FPU55PR エラストマー車キャスター FPU55型 LAMP(スガツネ工業) 37914861

 

FPU55PR エラストマー車キャスター FPU55型 LAMP(スガツネ工業) 37914861
FPU55PR エラストマー車キャスター FPU55型 LAMP(スガツネ工業) 37914861
FPU55PR エラストマー車キャスター FPU55型 LAMP(スガツネ工業) 37914861

エラストマー車キャスター FPU55型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
質量(g)146
内容量1個注文コード37914861品番FPU55PR
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。
ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。

車輪径(Φmm)53耐荷重(N)490取付ピッチ(mm)30取付高(mm)69材質(車輪)ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE)質量(g)146材質(本体)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)46ストッパーなし取付穴径(Φmm)4.5取付け方法プレートプレート長さ(mm)40付加機能ロック機構なし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応特性静音、耐摩耗性、耐薬品性偏心(mm)17キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪取付穴ピッチL1(mm)30
注意
ロックボタンはしっかり押して操作してください。赤いロック表示マークが目印です。
耐荷重は、平滑面上の走行荷重の値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする