※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FA55PSR キャスター FA55型 LAMP(スガツネ工業) 37914956 FA55PSR キャスター FA55型 LAMP(スガツネ工業) 37914956 FA55PSR キャスター FA55型 LAMP(スガツネ工業) 37914956

キャスター FA55型

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37914956 品番 FA55PSR
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。

車輪径(Φmm)53 耐荷重(N)784 取付ピッチ(mm)30 取付高(mm)69 材質(車輪)ポリアミド(PA) 質量(g)176 型式自在車S 材質(本体)アルミニウム合金(ADC) 車輪幅(mm)46 取付穴径(Φmm)4.5 取付け方法プレート プレート長さ(mm)40 付加機能ロック機構付 色(本体)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応 偏心(mm)17 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪 取付穴ピッチL1(mm)30
注意
ロックボタンはしっかり押して操作してください。赤いロック表示マークが目印です。
耐荷重は、平滑面上の走行荷重の値です。
N10のみ、ねじ上端部に皿状のくぼみがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37914965
2020-03-24
用途:
移動式の収納棚
建設業・工事業

取り付け容易。また、

360度スムースに動き出しますので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする