LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャスター
LAMP(スガツネ工業)の プレート式キャスター
LAMP(スガツネ工業)の プレート式 自在車キャスター
キャスター FA55型
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37914965
品番
FA55PR
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
車輪径(Φmm)
53
耐荷重(N)
784
取付ピッチ(mm)
30
取付高(mm)
69
材質(車輪)
ポリアミド(PA)
質量(g)
171
型式
自在車
材質(本体)
アルミニウム合金(ADC)
車輪幅(mm)
46
ストッパー
なし
取付穴径(Φmm)
4.5
取付け方法
プレート
プレート長さ(mm)
40
付加機能
ロック機構なし
色(本体)
シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
偏心(mm)
17
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪
取付穴ピッチL1(mm)
30
注意
ロックボタンはしっかり押して操作してください。赤いロック表示マークが目印です。
耐荷重は、平滑面上の走行荷重の値です。
N10のみ、ねじ上端部に皿状のくぼみがあります。