※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FA55N3SR キャスター FA55型 LAMP(スガツネ工業) 37914974 FA55N3SR キャスター FA55型 LAMP(スガツネ工業) 37914974

キャスター FA55型

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 取付高(mm)65 注文コード37914974 品番FA55N3SR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,150
この商品は取付高・型式など10種類から選べます 他の種類を見る

ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。

車輪径(Φmm)53 耐荷重(N)784 取付高(mm)65 材質(車輪)ポリアミド(PA) 質量(g)152 材質(本体)アルミニウム合金(ADC) 車輪幅(mm)46 寸法d(mm)W3/8 ストッパーなし 取付け方法ねじ込み 付加機能ロック機構付 色(本体)シルバー ロック回転ロック付 偏心(mm)17 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
注意
ロックボタンはしっかり押して操作してください。赤いロック表示マークが目印です。
耐荷重は、平滑面上の走行荷重の値です。
N10のみ、ねじ上端部に皿状のくぼみがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37914965
2020-03-24
用途:
移動式の収納棚
建設業・工事業

取り付け容易。また、

360度スムースに動き出しますので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする