※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FA55N10R キャスター FA55型 LAMP(スガツネ工業) 37915001 FA55N10R キャスター FA55型 LAMP(スガツネ工業) 37915001 FA55N10R キャスター FA55型 LAMP(スガツネ工業) 37915001

キャスター FA55型

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37915001 品番 FA55N10R
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。

車輪径(Φmm)53 耐荷重(N)784 取付高(mm)65 材質(車輪)ポリアミド(PA) 質量(g)147 材質(本体)アルミニウム合金(ADC) 車輪幅(mm)46 寸法d(mm)M10 ストッパーなし 取付け方法ねじ込み 付加機能ロック機構なし 色(本体)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応 偏心(mm)17 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
注意
ロックボタンはしっかり押して操作してください。赤いロック表示マークが目印です。
耐荷重は、平滑面上の走行荷重の値です。
N10のみ、ねじ上端部に皿状のくぼみがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37914965
2020-03-24
用途:
移動式の収納棚
建設業・工事業

取り付け容易。また、

360度スムースに動き出しますので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする