FP55PSR キャスター FP55型 LAMP(スガツネ工業) 37915053 FP55PSR キャスター FP55型 LAMP(スガツネ工業) 37915053 FP55PSR キャスター FP55型 LAMP(スガツネ工業) 37915053

キャスター FP55型

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37915053 品番 FP55PSR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。

車輪径(Φmm)53 取付ピッチ(mm)30 取付高(mm)69 材質(車輪)ポリアミド(PA) 材質(本体)ポリアミド(PA) 材質(プレート)鋼 質量(g)148 車輪幅(mm)46 取付穴径(Φmm)4.5 取付け方法プレート プレート長さ(mm)40 付加機能ロック機構付 色(本体)ブラック 耐荷重(N)490 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性、耐薬品性 偏心(mm)17 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
注意
ロックボタンはしっかり押して操作してください。赤いロック表示マークが目印です。
耐荷重は、平滑面上の走行荷重の値です。
N10のみ、ねじ上端部に皿状のくぼみがあります。
※ロックボタンはしっかり押して操作してください。赤いロック表示マークが目印です。
※耐荷重は、平滑面上の走行荷重の値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする