LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャスター
LAMP(スガツネ工業)の プレート式キャスター
LAMP(スガツネ工業)の プレート式 自在車キャスター
キャスター FP55型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37915062
品番
FP55PR
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
車輪径(Φmm)
53
取付ピッチ(mm)
30
取付高(mm)
69
材質(車輪)
ポリアミド(PA)
材質(本体)
ポリアミド(PA)
材質
(プレート)鋼
質量(g)
144
車輪幅(mm)
46
ストッパー
なし
取付穴径(Φmm)
4.5
取付け方法
プレート
プレート長さ(mm)
40
付加機能
ロック機構なし
色(本体)
ブラック
耐荷重(N)
490
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐摩耗性、耐薬品性
偏心(mm)
17
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪
注意
ロックボタンはしっかり押して操作してください。赤いロック表示マークが目印です。
耐荷重は、平滑面上の走行荷重の値です。
N10のみ、ねじ上端部に皿状のくぼみがあります。
※ロックボタンはしっかり押して操作してください。赤いロック表示マークが目印です。
※耐荷重は、平滑面上の走行荷重の値です。