※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャスター
LAMP(スガツネ工業)の プレート式キャスター
LAMP(スガツネ工業)の プレート式 自在車キャスター
キャスター FP55型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付高(mm)
65
注文コード
37915087
品番
FP55N3R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥740
この商品は
RoHS指令・取付高
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
車輪径(Φmm)
53
取付高(mm)
65
材質(車輪)
ポリアミド(PA)
材質(本体)
ポリアミド(PA)
材質
(取付ねじ部)鋼
質量(g)
121
型式
自在車
車輪幅(mm)
46
寸法d(mm)
W3/8
ストッパー
なし
取付け方法
ねじ込み
付加機能
ロック機構なし
色(本体)
ブラック
耐荷重(N)
490
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐摩耗性、耐薬品性
偏心(mm)
17
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪
注意
ロックボタンはしっかり押して操作してください。赤いロック表示マークが目印です。
耐荷重は、平滑面上の走行荷重の値です。
N10のみ、ねじ上端部に皿状のくぼみがあります。
※ロックボタンはしっかり押して操作してください。赤いロック表示マークが目印です。
※耐荷重は、平滑面上の走行荷重の値です。
※N10のみ、ねじ上端部に皿状のくぼみがあります。