※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャスター
LAMP(スガツネ工業)の プレート式キャスター
LAMP(スガツネ工業)の プレート式 自在車キャスター
キャスター FP55型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37915096
品番
FP55N10SR
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
車輪径(Φmm)
53
取付高(mm)
65
材質(車輪)
ポリアミド(PA)
材質(本体)
ポリアミド(PA)
材質
(取付ねじ部)鋼
質量(g)
126
型式
自在車S
車輪幅(mm)
46
寸法d(mm)
M10
取付け方法
ねじ込み
付加機能
ロック機構付
色(本体)
ブラック
耐荷重(N)
490
特性
耐摩耗性、耐薬品性
偏心(mm)
17
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪
注意
ロックボタンはしっかり押して操作してください。赤いロック表示マークが目印です。
耐荷重は、平滑面上の走行荷重の値です。
N10のみ、ねじ上端部に皿状のくぼみがあります。
※ロックボタンはしっかり押して操作してください。赤いロック表示マークが目印です。
※耐荷重は、平滑面上の走行荷重の値です。
※N10のみ、ねじ上端部に皿状のくぼみがあります。