LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャスター
LAMP(スガツネ工業)の プレート式キャスター
LAMP(スガツネ工業)の プレート式 自在車キャスター
キャスター FP55型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37915105
品番
FP55N10R
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
車輪径(Φmm)
53
取付高(mm)
65
材質(車輪)
ポリアミド(PA)
材質(本体)
ポリアミド(PA)
材質
(取付ねじ部)鋼
質量(g)
121
型式
自在車
車輪幅(mm)
46
寸法d(mm)
M10
ストッパー
なし
取付け方法
ねじ込み
付加機能
ロック機構なし
色(本体)
ブラック
耐荷重(N)
490
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐摩耗性、耐薬品性
偏心(mm)
17
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪
注意
ロックボタンはしっかり押して操作してください。赤いロック表示マークが目印です。
耐荷重は、平滑面上の走行荷重の値です。
N10のみ、ねじ上端部に皿状のくぼみがあります。
※ロックボタンはしっかり押して操作してください。赤いロック表示マークが目印です。
※耐荷重は、平滑面上の走行荷重の値です。
※N10のみ、ねじ上端部に皿状のくぼみがあります。