LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャスター
LAMP(スガツネ工業)の プレート式キャスター
LAMP(スガツネ工業)の プレート式 自在車キャスター
キャスター FP55型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
取付高(mm)
63.5
注文コード
37915141
品番
FP55SR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥870
この商品は
RoHS指令・取付高
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
車輪径(Φmm)
53
取付高(mm)
63.5
材質(車輪)
ポリアミド(PA)
材質(本体)
ポリアミド(PA)
材質
(さし込み部、ソケット)鋼
質量(g)
123
付属品
ソケット
仕様
ロック機構なし
色
ブラック
車輪幅(mm)
46
ストッパー
なし
取付け方法
さし込み
ロック
なし
耐荷重(N)
490
特性
耐摩耗性、耐薬品性
偏心(mm)
17
キャスタータイプ
差し込み式キャスター
車輪タイプ
双輪
注意
ロックボタンはしっかり押して操作してください。赤いロック表示マークが目印です。
耐荷重は、平滑面上の走行荷重の値です。
N10のみ、ねじ上端部に皿状のくぼみがあります。