FA45PSR キャスター FA45型 LAMP(スガツネ工業) 37915166

FA45PSR キャスター FA45型 LAMP(スガツネ工業) 37915166
FA45PSR キャスター FA45型 LAMP(スガツネ工業) 37915166
FA45PSR キャスター FA45型 LAMP(スガツネ工業) 37915166

キャスター FA45型

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個RoHS指令(10物質対応)対応取付高(mm)59.3注文コード37915166品番FA45PSR
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。

車輪径(Φmm)47取付ピッチ(mm)25取付高(mm)59.3材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)アルミニウム合金(ADC)型式自在車S質量(g)117車輪幅(mm)43取付穴径(Φmm)4.5取付け方法プレートプレート長さ(mm)34付加機能ロック機構付色(本体)シルバー耐荷重(N)490RoHS指令(10物質対応)対応偏心(mm)14キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
注意
ロックボタンはしっかり押して操作してください。赤いロック表示マークが目印です。
耐荷重は、平滑面上での走行荷重の値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37915166
2018-12-13
用途: でかいパソコン自作ケース用
その他業種

ロックされているかが、赤いインジケーターによってすぐ判ってすばらしい。
パソコンケース(自重 27kg、組み立て後40kg over)に使用しましたが、まったく問題なく、移動もスムースで大満足です。
近所のDIY店の品揃えの中では、最適なものは選べませんでした。さすがモノタロウです。

対象商品 : 37915175
2019-01-23
用途: 大型PCケースの足として
その他業種

作りが良く、見栄えが良い。もちろんキャスターの機能としても素晴らしい。
デザインもおしゃれ。

対象商品 : 37915175
2019-01-23
用途: 大型PCの足として
その他業種

デザインが非常にクール。
機能も申し分ない。
スガツネ製キャスターは信頼感が別格である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする