※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FA45N10SR キャスター FA45型 LAMP(スガツネ工業) 37915202 FA45N10SR キャスター FA45型 LAMP(スガツネ工業) 37915202 FA45N10SR キャスター FA45型 LAMP(スガツネ工業) 37915202

キャスター FA45型

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 RoHS指令(10物質対応)対応 取付高(mm)55 注文コード37915202 品番FA45N10SR
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品はRoHS指令・取付高など9種類から選べます 他の種類を見る

ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。

車輪径(Φmm)47 取付高(mm)55 材質(車輪)ポリアミド(PA) 材質(本体)アルミニウム合金(ADC) 質量(g)100 車輪幅(mm)43 寸法d(mm)M10 取付け方法ねじ込み 付加機能ロック機構付 色(本体)シルバー 耐荷重(N)490 RoHS指令(10物質対応)対応 偏心(mm)14 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
注意
ロックボタンはしっかり押して操作してください。赤いロック表示マークが目印です。
耐荷重は、平滑面上での走行荷重の値です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37915166
2018-12-13
用途:
でかいパソコン自作ケース用
その他業種

ロックされているかが、赤いインジケーターによってすぐ判ってすばらしい。
パソコンケース(自重 27kg、組み立て後40kg over)に使用しましたが、まったく問題なく、移動もスムースで大満足です。
近所のDIY店の品揃えの中では、最適なものは選べませんでした。さすがモノタロウです。

対象商品:
37915175
2019-01-23
用途:
大型PCケースの足として
その他業種

作りが良く、見栄えが良い。もちろんキャスターの機能としても素晴らしい。
デザインもおしゃれ。

対象商品:
37915175
2019-01-23
用途:
大型PCの足として
その他業種

デザインが非常にクール。
機能も申し分ない。
スガツネ製キャスターは信頼感が別格である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする