FP45PSR キャスター FP45型 LAMP(スガツネ工業) 37915245 FP45PSR キャスター FP45型 LAMP(スガツネ工業) 37915245 FP45PSR キャスター FP45型 LAMP(スガツネ工業) 37915245

キャスター FP45型

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 RoHS指令(10物質対応)対応 取付高(mm)59.3 注文コード37915245 品番FP45PSR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はRoHS指令・取付高など8種類から選べます 他の種類を見る

本体は高品質のポリアミド製です。耐久性、耐薬品性、耐候性、耐摩耗性にきわめて優れたキャスターです。
ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。

車輪径(Φmm)47 耐荷重(N)392 取付ピッチ(mm)25 取付高(mm)59.3 材質(車輪)ポリアミド(PA) 材質(本体)ポリアミド(PA) 質量(g)98 車輪幅(mm)43 取付穴径(Φmm)4.5 取付け方法プレート プレート長さ(mm)34 付加機能ロック機構付 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性、耐薬品性 偏心(mm)14 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪 取付穴ピッチL1(mm)25
注意
ロックボタンはしっかり押して操作してください。赤いロック表示マークが目印です。
耐荷重は、平滑面上での走行荷重の値です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37915245
2021-07-07
用途:
テーブルの足
株式会社ブランシェ 様 (サービス業)

ストッパー付きが必要だったので購入。しっかり機能してます。何の問題もありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする