FP45PR キャスター FP45型 LAMP(スガツネ工業) 37915254 FP45PR キャスター FP45型 LAMP(スガツネ工業) 37915254 FP45PR キャスター FP45型 LAMP(スガツネ工業) 37915254

キャスター FP45型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 RoHS指令(10物質対応)対応 取付高(mm)59.3 注文コード37915254 品番FP45PR
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
この商品はRoHS指令・取付高など8種類から選べます 他の種類を見る

本体は高品質のポリアミド製です。耐久性、耐薬品性、耐候性、耐摩耗性にきわめて優れたキャスターです。
ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。

車輪径(Φmm)47 耐荷重(N)392 取付ピッチ(mm)25 取付高(mm)59.3 材質(車輪)ポリアミド(PA) 材質(本体)ポリアミド(PA) 質量(g)94 車輪幅(mm)43 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)4.5 取付け方法プレート プレート長さ(mm)34 付加機能ロック機構なし 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性、耐薬品性 偏心(mm)14 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪 取付穴ピッチL1(mm)25
注意
ロックボタンはしっかり押して操作してください。赤いロック表示マークが目印です。
耐荷重は、平滑面上での走行荷重の値です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37915245
2021-07-07
用途:
テーブルの足
株式会社ブランシェ 様 (サービス業)

ストッパー付きが必要だったので購入。しっかり機能してます。何の問題もありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする