※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FP45N10R キャスター FP45型 LAMP(スガツネ工業) 37915297 FP45N10R キャスター FP45型 LAMP(スガツネ工業) 37915297 FP45N10R キャスター FP45型 LAMP(スガツネ工業) 37915297

キャスター FP45型

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 RoHS指令(10物質対応)対応 取付高(mm)55 注文コード37915297 品番FP45N10R
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
この商品はRoHS指令・取付高など8種類から選べます 他の種類を見る

本体は高品質のポリアミド製です。耐久性、耐薬品性、耐候性、耐摩耗性にきわめて優れたキャスターです。
ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。

車輪径(Φmm)47 耐荷重(N)392 取付高(mm)55 材質(車輪)ポリアミド(PA) 材質(本体)ポリアミド(PA) 質量(g)79 車輪幅(mm)43 寸法d(mm)M10 ストッパーなし 取付け方法ねじ込み 付加機能ロック機構なし 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性、耐薬品性 偏心(mm)14 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
注意
ロックボタンはしっかり押して操作してください。赤いロック表示マークが目印です。
耐荷重は、平滑面上での走行荷重の値です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37915245
2021-07-07
用途:
テーブルの足
株式会社ブランシェ 様 (サービス業)

ストッパー付きが必要だったので購入。しっかり機能してます。何の問題もありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする