FP45SSR キャスター FP45型 LAMP(スガツネ工業) 樹脂車輪 双輪 37915306

FP45SSR キャスター FP45型 LAMP(スガツネ工業) 37915306 FP45SSR キャスター FP45型 LAMP(スガツネ工業) 37915306

キャスター FP45型

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 RoHS指令(10物質対応)対応 取付高(mm)53.5 注文コード37915306 品番FP45SSR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥850
この商品はRoHS指令・取付高など8種類から選べます 他の種類を見る

本体は高品質のポリアミド製です。耐久性、耐薬品性、耐候性、耐摩耗性にきわめて優れたキャスターです。
ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。

車輪径(Φmm)47 耐荷重(N)392 取付高(mm)53.5 材質(車輪)ポリアミド(PA) 付属品ソケット 仕様ロック機構付 ブラック 材質(本体)ポリアミド(PA) 質量(g)86 車輪幅(mm)43 取付け方法さし込み RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性、耐薬品性 偏心(mm)14 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ双輪
注意
ロックボタンはしっかり押して操作してください。赤いロック表示マークが目印です。
耐荷重は、平滑面上での走行荷重の値です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37915245
2021-07-07
用途:
テーブルの足
株式会社ブランシェ 様 (サービス業)

ストッパー付きが必要だったので購入。しっかり機能してます。何の問題もありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする