※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JPB-50BKP キャスターJP型 LAMP(スガツネ工業) 37915324 JPB-50BKP キャスターJP型 LAMP(スガツネ工業) 37915324 JPB-50BKP キャスターJP型 LAMP(スガツネ工業) 37915324

キャスターJP型

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)50 注文コード37915324 品番JPB-50BKP
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
この商品は車輪径など8種類から選べます 他の種類を見る

双輪タイプのスタンダードキャスターです。

車輪径(Φmm)50 耐荷重(N)490 取付高(mm)62 材質(車輪)ポリアミド(PA) 寸法E1(mm)55 寸法E2(mm)15 材質(本体)ポリアミド(PA) 質量(g)130 取付穴径(Φmm)5.5 取付け方法プレート 取付高H(mm)62 寸法W2(mm)57 付加機能ロック機構付 色(本体)ブラック 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性、耐薬品性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37915324
2017-03-26
用途:
ワゴン製作

造りがしっかりしていて、安心して使用できます。ロック機能も十分働きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする