※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャスター
LAMP(スガツネ工業)の プレート式キャスター
LAMP(スガツネ工業)の プレート式 自在車キャスター
キャスターJP型
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
60
注文コード
37915351
品番
JP-60BKP
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
車輪径(Φmm)
60
耐荷重(N)
588
取付高(mm)
73
材質(車輪)
ポリアミド(PA)
寸法E1(mm)
66
寸法E2(mm)
18
材質(本体)
ポリアミド(PA)
質量(g)
196
ストッパー
なし
取付穴径(Φmm)
5.5
取付け方法
プレート
取付高H(mm)
73
寸法W2(mm)
65
付加機能
ロック機構なし
色(本体)
ブラック
車輪径D(Φmm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐摩耗性、耐薬品性
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪