3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JPB-50BKT キャスターJP型 LAMP(スガツネ工業) 37915367 JPB-50BKT キャスターJP型 LAMP(スガツネ工業) 37915367 JPB-50BKT キャスターJP型 LAMP(スガツネ工業) 37915367

キャスターJP型

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)50 注文コード37915367 品番JPB-50BKT
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別) 値下げ
699
この商品は車輪径など8種類から選べます 他の種類を見る

双輪タイプのスタンダードキャスターです。

車輪径(Φmm)50 耐荷重(N)490 取付高(mm)56 材質(車輪)ポリアミド(PA) 寸法E1(mm)55 寸法E2(mm)15 材質(本体)ポリアミド(PA) 寸法d(mm)M10 取付け方法ねじ込み 取付高H(mm)56 寸法W2(mm)57 付加機能ロック機構付 色(本体)ブラック 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性、耐薬品性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37915324
2017-03-26
用途:
ワゴン製作

造りがしっかりしていて、安心して使用できます。ロック機能も十分働きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする