※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャスター
LAMP(スガツネ工業)の プレート式キャスター
LAMP(スガツネ工業)の プレート式 自在車キャスター
キャスターJP型
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
60
注文コード
37915376
品番
JPB-60BKT
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
車輪径(Φmm)
60
耐荷重(N)
588
取付高(mm)
67
材質(車輪)
ポリアミド(PA)
寸法E1(mm)
66
寸法E2(mm)
18
材質(本体)
ポリアミド(PA)
寸法d(mm)
M12×1.25
取付け方法
ねじ込み
取付高H(mm)
67
寸法W2(mm)
65
付加機能
ロック機構付
色(本体)
ブラック
車輪径D(Φmm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐摩耗性、耐薬品性
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪