※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャスター
LAMP(スガツネ工業)の プレート式キャスター
LAMP(スガツネ工業)の プレート式 自在車キャスター
キャスター NS型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
50
注文コード
37915516
品番
NS-50-3
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
車輪径(Φmm)
50
耐荷重(N)
588
取付高(mm)
58
材質(車輪)
ポリアミド(PA)
寸法a(mm)
8
材質(本体)
ポリアミド(PA)
寸法d(mm)
W3/8
寸法C(mm)
17
寸法E1(mm)
-
寸法E2(mm)
-
取付け方法
ねじ込み
取付高H(mm)
58
寸法W1(mm)
14
寸法W2(mm)
25
付加機能
ロック機構なし
寸法W3(mm)
53
色(本体)
ブラック
車輪径D(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪