※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR-20PS キャスター BR型 LAMP(スガツネ工業) 37915577 BR-20PS キャスター BR型 LAMP(スガツネ工業) 37915577 BR-20PS キャスター BR型 LAMP(スガツネ工業) 37915577

キャスター BR型

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)45 注文コード37915577 品番BR-20PS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
この商品は車輪径など21種類から選べます 他の種類を見る

双輪タイプのスタンダードキャスターです。

車輪径(Φmm)45 耐荷重(N)294 取付高(mm)61.5 材質(車輪)ポリアミド(PA) 質量(g)104 取付高H(mm)61.5 材質(本体)ポリアミド(PA) 寸法B(mm)42 寸法W(mm)38 寸法P(mm)26 取付け方法プレート 穴径d(Φmm)6 偏心E(mm)16 付加機能ロック機構付 色(本体)ブラック 車輪径D(Φmm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
注意
BR-15P・BR-15N6・BR-15Sにはロック機構付はありません。
リングタイプは他の差込みタイプと異なり、専用のソケットはございません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37915726
2017-09-01
用途:
ダイニングチェアー 脚先にt取付け
アネーロ 様

品質特に問題なし、これで椅子の移動の際スムーズで便利になりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする