※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャスター
LAMP(スガツネ工業)の プレート式キャスター
LAMP(スガツネ工業)の プレート式 自在車キャスター
キャスター BR型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
45
注文コード
37915586
品番
BR-20P
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
車輪径(Φmm)
45
耐荷重(N)
294
取付高(mm)
61.5
材質(車輪)
ポリアミド(PA)
質量(g)
95
取付高H(mm)
61.5
材質(本体)
ポリアミド(PA)
寸法B(mm)
42
寸法W(mm)
38
寸法P(mm)
26
ストッパー
なし
取付け方法
プレート
穴径d(Φmm)
6
偏心E(mm)
16
付加機能
ロック機構なし
色(本体)
ブラック
車輪径D(Φmm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪
注意
BR-15P・BR-15N6・BR-15Sにはロック機構付はありません。
リングタイプは他の差込みタイプと異なり、専用のソケットはございません。