※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャスター
LAMP(スガツネ工業)の プレート式キャスター
LAMP(スガツネ工業)の プレート式 自在車キャスター
キャスター BR型
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
33
注文コード
37915613
品番
BR-15N6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥260
この商品は
車輪径
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
車輪径(Φmm)
33
耐荷重(N)
196
取付高(mm)
42
材質(車輪)
ポリアミド(PA)
質量(g)
36
取付高H(mm)
42
材質(本体)
ポリアミド(PA)
寸法d(mm)
M6
寸法S(mm)
11
寸法B(mm)
35
寸法h(mm)
13
偏心E(mm)
12
ロック
なし
車輪径D(Φmm)
33
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪
注意
BR-15P・BR-15N6・BR-15Sにはロック機構付はありません。
リングタイプは他の差込みタイプと異なり、専用のソケットはございません。