※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャスター
LAMP(スガツネ工業)の プレート式キャスター
LAMP(スガツネ工業)の プレート式 自在車キャスター
キャスター BR型
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
45
注文コード
37915647
品番
BR-20N2.5S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥450
この商品は
車輪径
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
車輪径(Φmm)
45
耐荷重(N)
294
取付高(mm)
54
材質(車輪)
ポリアミド(PA)
質量(g)
79
取付高H(mm)
54
材質(本体)
ポリアミド(PA)
寸法d(mm)
W5/16
寸法S(mm)
14
寸法B(mm)
42
寸法h(mm)
15
偏心E(mm)
16
ロック
回転ロック付
車輪径D(Φmm)
45
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪
注意
BR-15P・BR-15N6・BR-15Sにはロック機構付はありません。
リングタイプは他の差込みタイプと異なり、専用のソケットはございません。