※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャスター
LAMP(スガツネ工業)の プレート式キャスター
LAMP(スガツネ工業)の プレート式 自在車キャスター
キャスター BR型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
53
注文コード
37915665
品番
BR-25N8S
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
アウトレット
¥769
¥
239
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
車輪径(Φmm)
53
耐荷重(N)
392
取付高(mm)
64
材質(車輪)
ポリアミド(PA)
質量(g)
117
取付高H(mm)
64
材質(本体)
ポリアミド(PA)
寸法d(mm)
M8
寸法S(mm)
14
寸法B(mm)
48
寸法h(mm)
15
取付け方法
ねじ込み
偏心E(mm)
20
付加機能
ロック機構付
色(本体)
ブラック
車輪径D(Φmm)
53
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪
注意
BR-15P・BR-15N6・BR-15Sにはロック機構付はありません。
リングタイプは他の差込みタイプと異なり、専用のソケットはございません。