※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR-15S キャスター BR型 LAMP(スガツネ工業) 37915701 BR-15S キャスター BR型 LAMP(スガツネ工業) 37915701

キャスター BR型

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)33 注文コード37915701 品番BR-15S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥300
この商品は車輪径など21種類から選べます 他の種類を見る

双輪タイプのスタンダードキャスターです。

車輪径(Φmm)33 耐荷重(N)196 取付高(mm)41 材質(車輪)ポリアミド(PA) 質量(g)39 取付高H(mm)41 付属品ソケット 材質(本体)ポリアミド(PA) 寸法d(mm)6 寸法A(mm)9 寸法F(mm)5 寸法B(mm)35 寸法C(mm)21.5 寸法W(mm)19 寸法P(mm)15 寸法h(mm)25 偏心E(mm)12 ロックなし 車輪径D(Φmm)33 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ双輪
注意
BR-15P・BR-15N6・BR-15Sにはロック機構付はありません。
リングタイプは他の差込みタイプと異なり、専用のソケットはございません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37915701 BR-15S 37915726 BR-20S キャスター BR型 LAMP(スガツネ工業) キャスター BR型 LAMP(スガツネ工業) 1個 449 税込494 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37915726
2017-09-01
用途:
ダイニングチェアー 脚先にt取付け
アネーロ 様

品質特に問題なし、これで椅子の移動の際スムーズで便利になりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする