※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャスター
LAMP(スガツネ工業)の プレート式キャスター
LAMP(スガツネ工業)の プレート式 自在車キャスター
キャスター BR型
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
45
注文コード
37915726
品番
BR-20S
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
車輪径(Φmm)
45
耐荷重(N)
294
取付高(mm)
53
材質(車輪)
ポリアミド(PA)
質量(g)
75
取付高H(mm)
53
付属品
ソケット
材質(本体)
ポリアミド(PA)
寸法d(mm)
8
寸法A(mm)
11.5
寸法F(mm)
7
寸法B(mm)
42
寸法C(mm)
30
寸法W(mm)
22
寸法P(mm)
17
ストッパー
なし
寸法h(mm)
36
取付け方法
さし込み
偏心E(mm)
16
付加機能
ロック機構なし
色(本体)
ブラック
車輪径D(Φmm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
差し込み式キャスター
車輪タイプ
双輪
注意
BR-15P・BR-15N6・BR-15Sにはロック機構付はありません。
リングタイプは他の差込みタイプと異なり、専用のソケットはございません。