LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャスター
LAMP(スガツネ工業)の プレート式キャスター
LAMP(スガツネ工業)の プレート式 自在車キャスター
キャスター BR型
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
53
注文コード
37915753
品番
BR-25RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥530
この商品は
車輪径
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
車輪径(Φmm)
53
耐荷重(N)
392
取付高(mm)
63
材質(車輪)
ポリアミド(PA)
質量(g)
136
取付高H(mm)
63
材質(本体)
ポリアミド(PA)
偏心E(mm)
20
ロック
回転ロック付
車輪径D(Φmm)
53
キャスタータイプ
差し込み式キャスター
車輪タイプ
双輪
注意
BR-15P・BR-15N6・BR-15Sにはロック機構付はありません。
リングタイプは他の差込みタイプと異なり、専用のソケットはございません。