曜日別特売
BU-25SS ウレタン車キャスターBU型 LAMP(スガツネ工業) 37915832

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BU-25SS ウレタン車キャスターBU型 LAMP(スガツネ工業) 37915832
BU-25SS ウレタン車キャスターBU型 LAMP(スガツネ工業) 37915832
BU-25SS ウレタン車キャスターBU型 LAMP(スガツネ工業) 37915832

ウレタン車キャスターBU型

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
取付高(mm)63
形状自在車S
質量(g)132
内容量1個注文コード37915832品番BU-25SS
参考基準価格(税別)¥1,040販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

車輪の外周面がポリウレタン製なので、過剰移動やすべりを防ぎ、微振動や音を吸収して、ソフトで静かな回転が得られます。

車輪径(Φmm)53取付高(mm)63材質(車輪)ポリアミド(PA)+ポリウレタン(PUR)材質(本体)ポリアミド(PA)形状自在車S付属品ソケット質量(g)132車輪幅(mm)48取付け方法さし込み付加機能ロック機構付色(本体)ブラック耐荷重(N)392RoHS指令(10物質対応)対応特性静音偏心(mm)20キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ双輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37915771
2021-02-18
用途: キッチンキャビネット踏み台交換
農・林・水産業

フローリングを傷つけずとても良い製品です。
ただ、経年劣化が気になります。

対象商品 : 37915787
2017-09-15
用途: 経年劣化により交換
医療・福祉・介護関連業

まったく同じ物を写真とデータから探して交換。非常に良い商品で満足です。

対象商品 : 37915771
2017-09-12
用途: 劣化したキャスターの交換

なんの問題もなく良い製品。ロック機構が逆の気がする…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする