※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BU-25S ウレタン車キャスターBU型 LAMP(スガツネ工業) 37915841 BU-25S ウレタン車キャスターBU型 LAMP(スガツネ工業) 37915841 BU-25S ウレタン車キャスターBU型 LAMP(スガツネ工業) 37915841

ウレタン車キャスターBU型

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37915841 品番 BU-25S
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

車輪の外周面がポリウレタン製なので、過剰移動やすべりを防ぎ、微振動や音を吸収して、ソフトで静かな回転が得られます。

車輪径(Φmm)53 取付高(mm)63 材質(車輪)ポリアミド(PA)+ポリウレタン(PUR) 材質(本体)ポリアミド(PA) 形状自在車 付属品ソケット 質量(g)125 車輪幅(mm)48 ストッパーなし 取付け方法さし込み 付加機能ロック機構なし 色(本体)ブラック 耐荷重(N)392 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静音 偏心(mm)20 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ双輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37915771
2021-02-18
用途:
キッチンキャビネット踏み台交換
農・林・水産業

フローリングを傷つけずとても良い製品です。
ただ、経年劣化が気になります。

対象商品:
37915787
2017-09-15
用途:
経年劣化により交換
医療・福祉・介護関連業

まったく同じ物を写真とデータから探して交換。非常に良い商品で満足です。

対象商品:
37915771
2017-09-12
用途:
劣化したキャスターの交換

なんの問題もなく良い製品。ロック機構が逆の気がする…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする