BH-25 掘込ボールキャスター BH型 LAMP(スガツネ工業) 37915963 BH-25 掘込ボールキャスター BH型 LAMP(スガツネ工業) 37915963 BH-25 掘込ボールキャスター BH型 LAMP(スガツネ工業) 37915963

掘込ボールキャスター BH型

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37915963 品番 BH-25
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
寸法D1(Φmm)41 寸法D2(Φmm)24.5 寸法D3(Φmm)22 寸法H(mm)19.4 寸法P(mm)35 寸法h1(mm)6 寸法h2(mm)2.3 穴径d(Φmm)2 材質(本体) 質量(g)73 材質(ボール) 耐荷重N(kgf)147[15] 耐荷重(N)147 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
横向きには使用しないでください。
図中における寸法は参考寸法です。また、ボール部が鋼球のため、床との接地面にキズをつける恐れがあります。ご使用の際は必ず現品にてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37915963
2020-03-28
用途:
医療機器
その他業種

動き、動作音、色感覚等が最高です。価格も適当ですがあと一歩の低価格を!希望。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

「搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする