※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 搬送
LAMP(スガツネ工業)の ボールローラー
掘込ボールキャスター BH型
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37915972
品番
BH-32
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
寸法D1(Φmm)
47
寸法D2(Φmm)
29
寸法D3(Φmm)
25
寸法H(mm)
24
寸法P(mm)
40
寸法h1(mm)
6
寸法h2(mm)
2.3
穴径d(Φmm)
3
材質(本体)
鋼
質量(g)
113
材質(ボール)
鋼
耐荷重N(kgf)
196[20]
耐荷重(N)
196
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
横向きには使用しないでください。
図中における寸法は参考寸法です。また、ボール部が鋼球のため、床との接地面にキズをつける恐れがあります。ご使用の際は必ず現品にてご確認ください。