LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 搬送
LAMP(スガツネ工業)の ボールローラー
プラコロ NT型 ねじ込みタイプ
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37915997
品番
NT-25
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
内部媒介球は鋼製です。
材質
(本体)ポリアミド
(車球)メラミン樹脂
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪径(Φmm)
25
取付高(mm)
34.5
ロック
なし
耐荷重(N)
245
質量(g)
58
材質(本体)
ポリアミド(PA)
ねじ径M
M10
色(本体)
ブラウン
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
耐荷重は静止荷重の値です。
横向きには使用しないで下さい。音鳴りや変形、破損の原因にもなります。