プラコロ NS型 面付タイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37916006 品番NS-25
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

内部媒介球は鋼製です。

材質
(本体)ポリアミド
(車球)メラミン樹脂
材質(本体)ポリアミド(PA) 質量(g)43 タイプ面付タイプ 色(本体)ブラウン 耐荷重(N)245 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
耐荷重は静止荷重の値です。
横向きには使用しないで下さい。音鳴りや変形、破損の原因にもなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37916006
2017-01-09
用途:
ガラス製の物置棚の移動用
有限会社ノースドール 様

取り付け等簡単で良かったのですが、床面が大理石でちょっと傷がつき
硬いものには適さないとわかりました。

対象商品:
37916006
2017-04-11
用途:
モックアップの製作
製造業

ボールの回転が
上向きではスムーズに回ります。
下向きだと所々、引っ掛かるような回り方をします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

「搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする