※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LB12-200 ロングボルトアジャスター LB型 LAMP(スガツネ工業) 37916137 LB12-200 ロングボルトアジャスター LB型 LAMP(スガツネ工業) 37916137 LB12-200 ロングボルトアジャスター LB型 LAMP(スガツネ工業) 37916137

ロングボルトアジャスター LB型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37916137 品番 LB12-200
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

本体底面に十字穴加工を施してあるため、エアドライバーなどで簡単に取り付けできます。
特注仕様やステンレス鋼製もご用意できます。

寸法B(mm)19 寸法D1(Φmm)60 寸法D2(Φmm)40 寸法H1(mm)225 寸法H2(mm)25 寸法S(mm)200 寸法d(mm)M12×1.75 寸法h(mm)17 用途工作機械、自動販売機用 材質 材質(本体)鋼(FC) 質量(g)380 材質(ねじ部)鋼(SS) 仕上光沢クロメート処理 ねじ径MM12 耐荷重N(kgf)14700[1500] 耐荷重(N)14700 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする