※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 足場周辺機器
LAMP(スガツネ工業)の アジャスターボルト
ロングボルトアジャスター LB型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37916155
品番
LB16-300
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
本体底面に十字穴加工を施してあるため、エアドライバーなどで簡単に取り付けできます。
特注仕様やステンレス鋼製もご用意できます。
寸法B(mm)
24
寸法D1(Φmm)
80
寸法D2(Φmm)
45
寸法H1(mm)
332
寸法H2(mm)
32
寸法S(mm)
300
寸法d(mm)
M16×2
寸法h(mm)
22
用途
工作機械、自動販売機用
材質
鋼
材質(本体)
鋼(FC)
質量(g)
980
材質(ねじ部)
鋼(SS)
仕上
光沢クロメート処理
ねじ径M
M16
耐荷重N(kgf)
29400[3000]
耐荷重(N)
19600
RoHS指令(10物質対応)
対応