※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 足場周辺機器
LAMP(スガツネ工業)の アジャスターボルト
ロングボルトアジャスター LB型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法S(mm)
350
注文コード
37916164
品番
LB16-350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,700
この商品は
ねじ径M・寸法S
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
本体底面に十字穴加工を施してあるため、エアドライバーなどで簡単に取り付けできます。
特注仕様やステンレス鋼製もご用意できます。
寸法B(mm)
24
寸法D1(Φmm)
80
寸法D2(Φmm)
45
寸法H1(mm)
385
寸法H2(mm)
32
寸法S(mm)
350
寸法d(mm)
M16×2
寸法h(mm)
22
用途
工作機械、自動販売機用
材質
鋼
質量(g)
1040
仕上
光沢クロメート処理
耐荷重N(kgf)
29400[3000]